Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT Bügelschutzbrille Kubik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PROFIT9930
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9930
EAN/GTIN:
     4059276054367
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bügelschutzbrille Modell Kubik

Ausführung
• Leichte Überbrille für Brillenträger mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
• Großes Sichtfeld
• Guter Sitz durch ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden
• Weicher Stirnschutz und weiches Kissendesign an der Schläfe für mehr Komfort
• Optimale Passform dank 5-stufiger, winkelverstellbarer Sichtscheibe mit Co-Injektion für den Großteil des Gesichts
• Rahmenkennzeichnung: 166 FT
Weitere Informationen:
Kategorie:
II
Markierung der Schutzscheibe:
2C-1,2 FT
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Nein
Werkstoff Schutzscheibe:
Polycarbonat
UV-Schutz:
400 nm
Farbe Scheibe:
Klar
EN-Norm:
166 | 170
Modell:
Kubik
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,67*
2 Tage
350
1
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 7,20*
4 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 7,64*
2 Tage
215
1
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 7,68*
Lager 245
26
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9914
ab € 4,01*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8345
ab € 3,86*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9919
ab € 3,39*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8153
ab € 1,50*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9925
ab € 3,71*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8150
ab € 1,16*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8126
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.