Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter mit einem Rändelfräser LA/FL 8,0mm x 8mm Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000010
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell LA/FL C601 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RBR 15°, RBL 15°, RBR 30°, RBL 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für einen Rändelfräser mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
8 mm
Schaftlänge:
88 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Für Werkstückdurchmesser min.:
1.5 mm
Schafthöhe:
8 mm
Mögliche Teilung max.:
1.0 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
8.9 mm
ISO-Bezeichnung:
LA/FL
Für Werkstückdurchmesser max.:
12 mm
Mögliche Teilung min.:
0.3 mm
Mögliche Teilung min./max.:
0,3-1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,02*
€ 660,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.