Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräswerkzeug C621-27R rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000018
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
35 mm
Kopfbreite:
70.5 mm
Programmiermaß 1:
89 mm
Länge:
194 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
20 mm
Schafthöhe:
27 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
42 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
3000 mm
Höhe:
54.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.165,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,60*
€ 2.671,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,67*
€ 2.659,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,70*
€ 2.605,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,93*
€ 2.577,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.