Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter C601 Rechts Schaft 12x12 mm für Rändelfräser 14,5x3x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000028
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell LA/FL C601 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RBR 15°, RBL 15°, RBR 30°, RBL 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für einen Rändelfräser mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
12 mm
Kopfbreite:
25 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Programmiermaß 1:
25 mm
Länge:
120 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Schafthöhe:
12 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
14.5 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,01*
€ 871,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,51*
€ 794,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,80*
€ 780,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.