Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter mit einem Rändelfräser A1/FL 16,0mm x 12mm Rechts;Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000038
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell A1/FL C611 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RBR 15°, RBL 15°, RBR 30°, RBL 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter, Wechselkopfsystem für einen Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• hohe Flexibilität durch wechselbare Schäfte und den Einsatz als rechtes und linkes Werkzeug an Haupt- und Gegenspindel
• spielfreie Klemmung für hohe Oberflächengüte und Standzeit
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
16 mm
Kopfbreite:
35 mm
Schaftlänge:
80 mm
Werkzeugausführung:
Rechts | Links
Programmiermaß 1:
25.6 mm
Länge:
106 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Schafthöhe:
12 mm
Mögliche Teilung max.:
2.0 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
14.5 mm
ISO-Bezeichnung:
A1/FL
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Mögliche Teilung min.:
0.4 mm
Mögliche Teilung min./max.:
0,4-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,08*
€ 1.404,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,42*
€ 1.398,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,28*
€ 1.368,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,57*
€ 1.348,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,94*
€ 1.335,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.