Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräswerkzeug-Set A1 je FL/KF, je 1 Stück Schaft 10,0x16,12x16,16 x16


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000040
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelwerkzeugset
Rändelfräswerkzeug-Set A1 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• Satz bestehend aus: je ein Wechselkopf FL/KF, je 1 Stück Schaft 10x16, 12x16, 16x16, mit Hartmetalllaufbuchsen, Einstelllehre, Gebrauchsanweisung, Schnittdaten und Bedienschlüssel

Ausführung
• hohe Flexibilität durch wechselbare Schäfte und den Einsatz als rechtes und linkes Werkzeug an Haupt- und Gegenspindel
• spielfreie Klemmung für hohe Oberflächengüte und Standzeit
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Mögliche Teilung max.:
2.0 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
14.5 mm
ISO-Bezeichnung:
Set A1
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Mögliche Teilung min.:
0.4 mm
Mögliche Teilung min./max.:
0,4-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.554,57*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 364,93858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.650,30*
€ 3.153,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.632,57*
€ 3.132,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.580,25*
€ 3.070,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.554,57*
€ 3.039,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.