Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter mit zwei Rändelfräser A2/KF 25,0mm x 25mm Rechts;Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000042
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell A1/KF und A2/KF C612 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter, Wechselkopfsystem für zwei Rändelfräser, mit Hartmetallbuchse

Ausführung
• hohe Flexibilität durch wechselbare Schäfte und den Einsatz als rechtes und linkes Werkzeug an Haupt- und Gegenspindel
• spielfreie Klemmung für hohe Oberflächengüte und Standzeit
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetallbuchse sorgt für wartungsarmes Arbeiten

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
25 mm
Kopfbreite:
64 mm
Schaftlänge:
110 mm
Werkzeugausführung:
Rechts | Links
Programmiermaß 1:
47.7 mm
Länge:
158 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
5 mm
Schafthöhe:
25 mm
Mögliche Teilung max.:
2.0 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
21.5 mm
ISO-Bezeichnung:
A2/KF
Für Werkstückdurchmesser max.:
250 mm
Mögliche Teilung min.:
0.4 mm
Mögliche Teilung min./max.:
0,4-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.087,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,41*
€ 2.573,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,06*
€ 2.562,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,29*
€ 2.511,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,42*
€ 2.484,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.