Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter C601 Links Schaft 20x20 mm für Rändelfräser 21,5x5x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000093
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell LA/KFC601 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
20 mm
Kopfbreite:
43 mm
Werkzeugausführung:
Links
Programmiermaß 1:
36 mm
Länge:
125 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
5 mm
Schafthöhe:
20 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
21.5 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
250 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,61*
€ 970,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,00*
€ 949,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,35*
€ 883,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,87*
€ 861,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,42*
€ 840,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.