Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F711-20U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000217
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
20 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
40.4 mm
Werkzeugausführung:
Neutral
Für Werkstückdurchmesser min.:
7 mm
Schafthöhe:
20 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
120 mm
Geeignet für Rändelgröße:
20 x 8 x 6 mm
Kopflänge:
24.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
7-120 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,16*
€ 262,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,23*
€ 263,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 266,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,87*
€ 286,41*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,96*
€ 464,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,28*
€ 476,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.