Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F711-25U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000218
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
20 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
45.2 mm
Werkzeugausführung:
Neutral
Für Werkstückdurchmesser min.:
7 mm
Schafthöhe:
25 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
120 mm
Geeignet für Rändelgröße:
20 x 8 x 6 mm
Kopflänge:
24.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
7-120 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 220,98*
€ 262,47*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 222,68*
€ 263,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 221,23*
€ 266,33*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 240,05*
€ 285,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,09*
€ 458,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.