Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F712-12 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000220
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Für Werkstückdurchmesser min.:
3.5 mm
Schaftbreite:
16 mm
Kopfbreite:
24 mm
Schafthöhe:
12 mm
Kopfhöhe:
30.6 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Geeignet für Rändelgröße:
15 x 6 x 6A11
Kopflänge:
23.7 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
3,5-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 241,31*
€ 281,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,35*
€ 282,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,47*
€ 282,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 284,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,60*
€ 501,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,36*
€ 596,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,33*
€ 553,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,60*
€ 507,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.