Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F711-12 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000223
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
12 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
24 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Länge:
101.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
2.5 mm
Schafthöhe:
12 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
24 mm
Geeignet für Rändelgröße:
10 x 4 x 4 mm
Kopflänge:
21.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
2,5-24 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 221,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,99*
€ 221,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,11*
€ 225,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 231,27*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,47*
€ 388,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.