Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F712-12 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000230
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Für Werkstückdurchmesser min.:
3.5 mm
Schaftbreite:
16 mm
Kopfbreite:
24 mm
Schafthöhe:
12 mm
Kopfhöhe:
30.6 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Geeignet für Rändelgröße:
15 x 6 x 6A11
Kopflänge:
23.7 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
3,5-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,75*
€ 654,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,43*
€ 641,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,35*
€ 585,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,21*
€ 559,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.