Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter C601 Links Schaft 10x10 mm für Rändelfräser 14,5x3x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000288
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell LA/FL C601 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RBR 15°, RBL 15°, RBR 30°, RBL 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für einen Rändelfräser mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
10 mm
Kopfbreite:
25 mm
Werkzeugausführung:
Links
Programmiermaß 1:
25 mm
Länge:
120 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Schafthöhe:
10 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
14.5 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,67*
€ 882,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,33*
€ 865,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,71*
€ 800,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,76*
€ 779,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.