Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter C601 Links Schaft 12x12 mm für Rändelfräser 8,9x2,5x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000292
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
rändelfräswerkzeug quick
rändelfräswerkzeug
Rändelfräshalter Modell LA/FL C601 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RBR 15°, RBL 15°, RBR 30°, RBL 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für einen Rändelfräser mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
12 mm
Kopfbreite:
25 mm
Werkzeugausführung:
Links
Programmiermaß 1:
20 mm
Länge:
115 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
1.5 mm
Schafthöhe:
12 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
8.9 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
12 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,30*
€ 822,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,17*
€ 745,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,20*
€ 732,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,69*
€ 717,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.