Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräshalter C601 Rechts Schaft 10x10 mm für Rändelfräser 8,9x2,5x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000319
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräsrad
Rändelfräshalter Modell LA/FL C601 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RBR 15°, RBL 15°, RBR 30°, RBL 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für einen Rändelfräser mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
10 mm
Kopfbreite:
25 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Programmiermaß 1:
20 mm
Länge:
115 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
1.5 mm
Schafthöhe:
10 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
8.9 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
12 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrolle, Rändelfräshalter, Rändelfräswerkzeug, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,21*
€ 355,80*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 356,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,59*
€ 358,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,03*
€ 390,28*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 541,89*
€ 640,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,82*
€ 762,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,09*
€ 672,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,52*
€ 662,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.