Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F711-16 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000369
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
16 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
24 mm
Werkzeugausführung:
Links
Länge:
101.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
2.5 mm
Schafthöhe:
16 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
24 mm
Geeignet für Rändelgröße:
10 x 4 x 4 mm
Kopflänge:
21.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
2,5-24 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,52*
€ 493,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,57*
€ 492,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,25*
€ 437,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.