Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F712-10U-LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000419
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
13 mm
Kopfbreite:
13 mm
Kopfhöhe:
19.8 mm
Länge:
115.7 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Schafthöhe:
10 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
45 mm
Geeignet für Rändelgröße:
9,8 x 3,5 x 6A7,5
Kopflänge:
15.7 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
3-45 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.