Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schublade Typ G HxBxT 47x313x218 mm 250 mm Tiefe, ohne Trennwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO103114
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     103114
EAN/GTIN:
     5733439103114
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schublade für Schubladen-Magazin 250 mm Tiefe

Lieferung
ohne Trennwände und Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
218 mm
Werkstoff:
PP
Breite:
313 mm
Farbe:
Transparent
Typ:
G
Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Schubladen-Magazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Magazine, RAACO
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,80*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,39*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 12,39*
21 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,67*
Lager 245
3
1
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107822
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.