Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladen transparent 64x279x155 mm Typ 150-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO104708
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104708
EAN/GTIN:
     5733439104708
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
einsatzkästen schubladenmagazin
Schublade für Schubladen-Magazin 150 mm Tiefe

Lieferung
ohne Trennwände und Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
PP
Breite:
279 mm
Farbe:
Transparent
Typ:
D
Höhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, RAACO
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,91*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,92*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,61*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,82*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.