Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladen-Magazin HxBxT 555x307x150 mm mit 24 Schubladen Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137409
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137409
EAN/GTIN:
     5733439137409
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladen-Magazin 150 mm Tiefe Höhe 555 mm, mit 24 Schubladen

Anwendung
Übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen. Die Schubladen-Magazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), am Arbeitsplatz (inkl. Gummifüße) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.

Ausführung
• verwindungssteifer und stabiler Rahmen aus Stahlblech, Farbe dunkelblau
• Rostschutz durch Tauchgrundierung
• Schubladen aus Polypropylen, transparent, bruchfest, mit Auszugsicherung und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle

Hinweis
die Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar, siehe Zubehör ab 50002140-240
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Dunkelblau
Werkstoff Schubladen:
Polypropylen
Tragfähigkeit:
40 kg
Anzahl Schubladen x Typ:
24 x C
Breite:
307 mm
Anzahl Schubladen:
24 STK
Höhe:
555 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, raaco kleinteilemagazin 24 schubladen, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, Kleinteilemagazine, Schubladenmagazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RAACO
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 52,67*
€ 66,90*
3 Tage
29
€ 5,99*
ab € 54,77*
€ 68,28*
€ 4,00*
ab € 54,19*
€ 68,28*
16 Tage
39
€ 8,90*
ab € 54,91*
€ 68,34*
Lager 245
32
€ 7,90*
ab € 55,39*
€ 68,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,10*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,42*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,83*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,20*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,27*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,89*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,36*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.