Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladen-Magazin HxBxT 555x307x150 mm mit 8 Schubladen Typ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137416
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137416
EAN/GTIN:
     5733439137416
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladen-Magazin 150 mm Tiefe Höhe 555 mm, mit 8 Schubladen

Anwendung
Übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen. Die Schubladen-Magazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), am Arbeitsplatz (inkl. Gummifüße) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.

Ausführung
• verwindungssteifer und stabiler Rahmen aus Stahlblech, Farbe dunkelblau
• Rostschutz durch Tauchgrundierung
• Schubladen aus Polypropylen, transparent, bruchfest, mit Auszugsicherung und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle

Hinweis
die Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar, siehe Zubehör ab 50002140-240
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Dunkelblau
Werkstoff Schubladen:
Polypropylen
Tragfähigkeit:
40 kg
Anzahl Schubladen x Typ:
8 x D
Breite:
307 mm
Anzahl Schubladen:
8 STK
Höhe:
555 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, Kleinteilemagazine, Schubladenmagazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RAACO
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,84*
€ 56,54*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 55,36*
€ 65,03*
€ 4,00*
ab € 54,19*
€ 65,03*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 55,95*
€ 65,55*
Lager 245
11
€ 7,90*
ab € 57,40*
€ 66,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,35*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,20*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 5,92*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 207,73*
Zubehör
Raaco
ETIK.18275 (8ST.)
ab € 5,81*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-03
ab € 118,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.