Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Sortimentskoffer-Tragebox bestückt mit 4 Boxxser HandyBoxxser 4x5x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137966
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137966
EAN/GTIN:
     5733439137966
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • raaco Boxxser: Das durchdachte Koffersystem, das selbst höchsten Ansprüchen an Ordnung, Übersicht, Individualität und Effektivität genügtDie Serie Boxxser umfasst 6 verschiedene Koffer in 2 unterschiedlichen Höhen. Das verwendete Material beim Korpus ist langlebiges Polypropylen, das auch gegen die meisten Säuren, Öle und Basen resistent ist. Der transparente Deckel ist aus schlagfestem, bruchsicherem Polycarbonat, dem härtesten Kunststoff auf dem Markt, gefertigt.Die Koffer haben eine praktische Doppelwandkonstruktion, die zum einen die Innenscharniere sicher schützt und zum anderen den Koffern eine ansprechende Oberfläche verleiht. Der Boxxser ist am Boden mit einem Rasterkreuz ausgestattet, das in Kombination mit den O-Profilen im Deckel jeden einzelnen Einsatz arretiert. Darum müssen die Koffer nicht vollständig befüllt werden. Gleichzeitig wird dadurch garantiert, dass der Inhalt beim Transport nicht verrutscht.An der Vorderseite der Koffer gibt es zwei feste Fächer für die vorübergehende Aufbewahrung von Kleinteilen. Die austauschbare ID-Ecke in drei verschiedenen Farben (im Lieferumfang enthalten) bietet die Möglichkeit, den Inhalt zu kennzeichnen, sodass er leicht identifiziert werden kann. Schließlich ist der Boxxser mit einem integrierten Verriegelungssystem ausgestattet, mit dem der Koffer mit nur einer Hand geschlossen werden kann und das gewährleistet, dass der Inhalt immer an seinem Platz bleibt.Als Zubehör für den Boxxser ist ein Sortiment verschiedener Einsätze erhältlich, sodass eine Fülle funktioneller Lösungen eingerichtet werden kann. Mit einem HandyBoxxser können Sie 4 Boxxser 55 5x5 oder 4x4 jeweils sortenrein platzsparend aufbewahren und haben gleichzeitig einfachen Zugriff auf den Inhalt. Und mit dem HandyBoxxser lassen sich 4 Boxxser mit einer Hand transportieren.Artikelbeschreibung:HandyBoxxser 4 x 5x5 ist ein Tragerahmen bestückt mit vier Sortimentskästen boxxser55 5x5-15. Die boxxser sind mit herausnehmbaren Einsätzen unterschiedlicher Größe ausgestattet. Gewicht: 6,505 kg Tragfähigkeit: 20 kg Material: Polypropylen (PP)/Polycarbonat (PC)Tragegriff: ja Bestückung: 4 Stück boxxser 55 5x5-15Einteilung: 8 Stück 55 A9-1 (HxBxT: 47 x 39 x 55 mm) 1 Stück 55 A9-2 (HxBxT: 47 x 39 x 109 mm) 1 Stück 55 A9-3 (HxBxT: 47 x 39 x 163 mm) 4 Stück 55 A8-1 (HxBxT: 47 x 55 x 79 mm) 1 Stück 55 A7-1 (HxBxT: 47 x 79 x 109 mm)Zubehör: boxxser 55 5x5, Einsätze (Typ 55 A)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 152,61*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 134,71*
€ 152,74*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 131,93*
€ 153,18*
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 154,06*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 181,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
134798
ab € 35,31*
Zubehör
Raaco
134811
ab € 43,44*
Zubehör
Raaco
134804
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.