Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO BOXXSER 55 LxBxH 298x284x55 mm mit 15 Facheinsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO138314
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138314
EAN/GTIN:
     5733439134811
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer BOXXSER 55 mit herausnehmbaren Facheinsätzen aus Polypropylen und Polycarbonat

Anwendung
Zum sortierten Aufbewahren von Kleinteilen.

Ausführung
• mit doppelwandigem Kofferboden aus Polypropylen und extrem robustem Deckel aus Polycarbonat
• herausnehmbare Einsätze aus Polypropylen ermöglichen bedarfsgerechte Aufteilung
• Tragegriff mit Arretierungsmechanismus zur Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung
• austauschbares ID-Etikett (3 Farben enthalten)
• 2 feste Unterteilungen integriert
• Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle

Ausführung
• Profilraster im Deckel verhindert das Vermischen des Inhalts, auch bei schwerem Inhalt
• Stützfüße in der Rückwand für einen stabilen Stand auch hochkant
Weitere Informationen:
Tiefe:
298 mm
Werkstoff:
KST
Anzahl Boxen:
15 STK
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Einteilungsart Boxen:
Variable Unterteilungen
Breite:
284 mm
Mit Griff:
Ja
Farbe:
Dunkelblau | Grau
Typ:
BOXXSER 55 5x5-15
Höhe:
55 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
284 x 55 x 298 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox raaco, sortierkasten, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Sortimentsbox Kunststoff, Kleinteilekoffer Kunststoff, Einsatzkasten Koffer, Kunststoff Organizer, Kunststoff Kleinteilebox, RAACO
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,28*
€ 27,53*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 25,30*
€ 32,09*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,28*
€ 32,11*
1
€ 4,00*
ab € 25,30*
€ 32,21*
Lager 245
30
1
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
419276
€ 1,19*
Zubehör
Raaco
105583
€ 1,39*
Zubehör
Raaco
105590
€ 0,94*
Zubehör
Raaco
100274
€ 0,45*
Zubehör
Raaco
1373347
€ 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.