| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RAACO140768 Herst.-Nr.: 140768 EAN/GTIN: 5733439140768 |
| |
|
| | |
| RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • raaco ToolCase – solide, stabil und zuverlässigDer ToolCase ist mehr als nur ein Werkzeugkoffer – er repräsentiert absolutes Neudenken in Sachen organisierter Aufbewahrung von Werkzeugen. Der Tool Case ist Qualität durch und durch. Die Kombination neuer Design- und Konstruktionsprinzipien, erlesener Materialien, durchdachter Funktionalität und ästhetischer Optik gewährleistet eine nachhaltige Komplettlösung mit vielen praktischen Funktionen für die Langzeitbenutzung.Auf der Außenseite ist der ToolCase mit einer dickwandigen, kratzfesten ABS-Schale versehen, die Koffer und Inhalt schützt. Solide Alugussrahmen stabilisieren und verstärken den Koffer und machen ihn extrem strapazierfähig. Die Rahmen sind mit Scharnieren versehen und die doppelten Schlüsselschlösser gewährleisten zuverlässige Aufbewahrung und sicheren Transport des Inhalts. Einige Koffervarianten sind alternativ mit einem TSA-Schloss erhältlich. Der extragroße, bequeme Griff sorgt für guten Tragekomfort und festen Halt, während die abgeschrägten Ecken den Koffer gegen kräftige Schlageinwirkungen schützen. Die extrahohen, aus PE gefertigten und am Bodenrahmen montierten Standfüße schützen beim Abstellen des Koffers die Abstellfläche und die Scharniere gegen Stoßwirkungen.ToolCase ist in den Größen L und XL erhältlich. Sie können zwischen den verschiedenen Modellen in drei Qualitäten wählen: Basic, Premium und Superior. Die Basic-Modelle sind mit einem robusten Alugussrahmen bestückt, während die Doppelalugussrahmen der Premium-Modelle für noch bessere Versteifung und Haltbarkeit sorgen. Schließlich sind die Superior-Modelle mit Dreifachalugussrahmen bestückt und gewähren maximale Versteifung und Haltbarkeit.Premium XL und Superior XL sind als praktisches Trolley-Modell mit stoßabsorbierenden Gummirollen und 4-gliedrigem Teleskopgriff erhältlich, für einen laufruhigen, bequemen und sicheren Transport.Das Innere des ToolCases ist mit erstklassigen Gasdruckzylindern bestückt, die leichtes und zuverlässiges Öffnen und Schließen des Koffers gewährleisten. Der Koffer ist zudem mit einem festen und ein oder zwei austauschbaren Werkzeugpaneelen ausgestattet. raacos Werkzeugpaneele sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die sich beliebig kombinieren lassen: Werkzeugpaneele mit flexiblen, nach unten offenen Open ToolFix Einsteckfächern erleichtern die Suche nach dem gewünschten Werkzeug, während Werkzeugpaneele mit offenen, hochwertigen Gummitaschen dauerhafte Elastizität und Dehnfähigkeit gewährleisten.Am Boden des ToolCases befindet sich eine praktische Bodenschale zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör. Die Schale kann nach Bedarf mit austauschbaren Einsätzen oder Trennwänden von raaco in mehrere kleine Räume aufgeteilt werden. Artikelbeschreibung:Kurze Trennwand für ToolCase Werkzeugkoffer zur individuellen Unterteilung. Die "Typ B" Trennwände werden vom Griff Richtung Scharnier in die Bodenschale eingesetzt. Set a 2 Stück.Geeignet für: Bodenschale Typ 55 XLZubehör für: Premium XL-34/4F, Superior XL-34/4F, Superior XL-23/6F, Superior XLT-23/6F, Superior XLT-34/4F sowie die entsprechenden T |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 13,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,19* | € 13,25* | | | | Lager 245 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,69* | € 14,38* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,36* | € 18,97* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,50* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|