Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Regalschrank
>
Sichtkasten-Regalschrank
>
Artikel
Regalschrank Modell 31 RAL7035 RasterPlan Sichtlagerkästen 1950x690x285 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-RASTERPLAN1003.02.1013
Hersteller:
RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
1003.02.1013
EAN/GTIN:
4251142215296
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen Höhe 1950 mm
Anwendung
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilematerial in RasterPlan Sichtlagerkästen.
Ausführung
• hochwertig verarbeitete, rundum kunststoffbeschichtete Regalschränke mit Türen, in 4 verschiedenen Schrankgrößen
• Flügeltüren mit versenktem Dreiriegel-Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm verstellbar
• RasterPlan Sichtlagerkästen aus stoß- und schlagfestem Polyethylen, farbig sortiert
• Zubehör wie Beschriftungsetiketten, Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 850-876.
Hinweis
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert. Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Nachbestellung siehe im Kapitel Arbeitsplatz, Nr. 50638 810-837.
Lieferung
ohne Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
285 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Türe:
Vollblech
Tragfähigkeit pro Fachboden:
30 kg
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Breite:
690 mm
Mit Trennwand:
Nein
Modell:
31
Anzahl Fachböden:
15 STK
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Anzahl Kästen 160 x 105 x 75 mm:
54 STK
Mit Bestückung:
RasterPlan Sichtlagerkästen
Höhe:
1950 mm
Anzahl Kästen 230 x 140 x 130 mm:
28 STK
... >
Schränke
>
Schränke mit Sichtlagerkästen
>
Regalschrank
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Magazin-Schrank
,
Magazinschrank
,
Ordnungsschrank Kästen
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Regalschrank Sichtkästen
,
Regalschrank für Sichtlagerkästen
,
Sichtkasten-Regalschrank
,
flügeltür-schrank ral7035
,
magazin schrank
,
magazinschrank lichtgrau
,
Regalschränke, Sichtlagerkästen-
,
Sichtlagerkästen-Regale
,
Wandregale, Sichtlagerkästen-
,
Schrank
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Sichtlagerkästen Regale
,
Wandregale Sichtlagerkästen
,
Regalschränke Sichtlagerkästen
,
RASTERPLAN
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,24*
€ 793,95*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,68*
€ 795,67*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,87*
€ 821,54*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,83*
€ 902,71*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,82*
€ 1.217,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,76*
€ 1.449,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,80*
€ 1.355,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,47*
€ 1.296,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,13*
€ 1.268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,82*
€ 1.249,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden extra, für Ordnungsschrank, BxT 690 x 285 mm | KB8700
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 13,69*
Zubehör
Fachboden extra, für Ordnungsschrank, BxT 950 x 400 mm | KB8740
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,32*
Zubehör
Lagersichtkasten 85x105x45 mm grün
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,74*
Zubehör
RasterPlan Lagersichtkästen Gr. 8 85x105x45 mm blau
RASTERPLAN
6006.00.0650
ab € 0,74*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE gelb RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE grau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE grün RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE rot RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,11*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE blau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,36*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE gelb RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,31*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE grau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,31*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE grün RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,30*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE rot RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,34*
Zubehör
Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE blau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen