Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank Modell 32 RAL 7035 mit RasterPlan Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1003.04.1013
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1003.04.1013
EAN/GTIN:
     4251142215357
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen Höhe 1950 mm

Anwendung
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilematerial in RasterPlan Sichtlagerkästen.

Ausführung
• hochwertig verarbeitete, rundum kunststoffbeschichtete Regalschränke mit Türen, in 4 verschiedenen Schrankgrößen
• Flügeltüren mit versenktem Dreiriegel-Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm verstellbar
• RasterPlan Sichtlagerkästen aus stoß- und schlagfestem Polyethylen, farbig sortiert
• Zubehör wie Beschriftungsetiketten, Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 850-876.

Hinweis
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert. Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Nachbestellung siehe im Kapitel Arbeitsplatz, Nr. 50638 810-837.

Lieferung
ohne Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
285 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Türe:
Vollblech
Tragfähigkeit pro Fachboden:
30 kg
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Breite:
690 mm
Mit Trennwand:
Nein
Modell:
32
Anzahl Fachböden:
18 STK
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Anzahl Kästen 160 x 105 x 75 mm:
114 STK
Mit Bestückung:
RasterPlan Sichtlagerkästen
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, magazinschrank, Regalschränke, Sichtlagerkästen-, Sichtlagerkästen-Regale, Wandregale, Sichtlagerkästen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Sichtlagerkästen Regale, Wandregale Sichtlagerkästen, Regalschränke Sichtlagerkästen, RASTERPLAN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,30*
€ 826,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,25*
€ 827,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,26*
€ 858,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,38*
€ 940,14*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,16*
€ 1.259,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,11*
€ 1.498,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,00*
€ 1.414,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,28*
€ 1.371,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,38*
€ 1.333,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,16*
€ 1.284,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 13,69*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0652
ab € 0,65*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,73*
Zubehör
RASTERPLAN
6006.00.0654
ab € 0,73*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.