Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld Modell 12 2000x1000x400 mm 8 Fachböden verzinkt RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN5203.01.1408
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     5203.01.1408
EAN/GTIN:
     4251142244609
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fach-Boden
Fachboden
Steckregal mit Sichtlagerkästen Anbaufeld, Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Anwendung
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen in Sichtlagerkästen, durch Grund- und Anbaufeld können Regalanlagen aus- und aufgebaut werden.

Ausführung
• standsicher mit einer hohen Tragfähigkeit pro Boden
• Fachböden verzinkt, im Raster von 25 mm verstellbar

Hinweis
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert. Angabe der Tragfähikgeit pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last.

Lieferung
zerlegte Anlieferung, einfache Montage der Regale durch Stecksystem
Weitere Informationen:
Werkstoff Kasten:
Polyethylen
Anzahl Kästen 350 x 200 x 200 mm:
32 STK
Tiefe:
400 mm
Oberfläche Rahmen:
Kunststoffbeschichtet
Oberfläche:
PLV
Montageart:
Zum Stecken
Werkstoff Rahmen:
Stahlblech
Regaltyp:
Anbauregal
Ausführung:
Einseitig
Farbe Rahmen:
Anthrazitgrau RAL 7016
Tragfähigkeit pro Fachboden:
125 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1000 mm
Modell:
12
Anzahl Fachböden:
8 STK
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Steck-Regal, Steckregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, steckregal h2000xb1000xt400mm anbauregal, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Regalschränke, Sichtlagerkästen-, Schlitzplattenschränke, Sichtlagerkästen-Schlitzplattenschränke, Sichtlagerkästen-Wagen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Sichtlagerkästen Wagen, Regalschränke Sichtlagerkästen, RASTERPLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,62*
€ 529,88*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 553,46*
€ 637,61*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 671,64*
€ 870,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,95*
€ 879,22*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,55*
€ 1.000,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,15*
€ 1.190,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,04*
€ 1.126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,39*
€ 1.091,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,11*
€ 1.059,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,55*
€ 1.018,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.