Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer-Systemeinheit eins. Mod.50 HxBxT1790x1000x240mm Farbe RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand mit Sichtlagerkästen, zur Selbstbestückung, einseitig | KB8626
Stellwand mit Sichtlagerkästen, zur Selbstbestückung, einseitig | KB8626
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7005.00.1413
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7005.00.1413
EAN/GTIN:
     4251142229484
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Ständer - Systemeinheiten, einseitig

Ausführung
• stabiler Ständer mit Schlitzplatten, einseitige Nutzung
• modularer Aufbau in 4 verschiedenen Höhen
• Zubehör wie Beschriftungsetiketten, Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 850-876.

Ausführung
• absolut waagerechtes Anhängen und Entnehmen des gefüllten Sichtlagerkasten an der Schlitzplatte, kein Verschütten des Lagergutes!

Hinweis
Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen siehe im Kapitel Arbeitsplatz, Nr. 50638 810-837

Lieferung
ohne Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe Stellwand:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Fußgestell:
Lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
Einseitig
Mit Kästen:
Nein
Breite:
1000 mm
Modell:
50
Farbe Schlitzplatte:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1790 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Normregal für Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten-Standregal, Ständerregal, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, RASTERPLAN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,06*
€ 409,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,57*
€ 410,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 427,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,99*
€ 469,23*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,77*
€ 648,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,53*
€ 771,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,84*
€ 704,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,04*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,90*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,90*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,90*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,52*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,87*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,72*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,64*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,38*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55146
ab € 12,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.