Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Beistell- u.Kommissionierw. Mod.21 HxBxT 1315x700x485mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7706.01.0208
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7706.01.0208
EAN/GTIN:
     4251142249864
Suchbegriffe:
Beistell- und Kommissionierwagen
Regalschränke, Sichtlagerkästen-
Sichtlagerkästen-Wagen
Kästen
Beistell- und Kommissionierwagen mit geraden und schrägen Fachböden

Anwendung
Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden mÜssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen unentbehrliche Helfer.

Ausführung
• stabile Stahlkonstruktion, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
• mit geraden und schräg angeordneten Fachböden
• fahrbar durch leichtgängige Rollen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Lieferung
Bestellhinweis: Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert.
Weitere Informationen:
Tiefe:
485 mm
Werkstoff:
ST
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Anzahl Kästen 500 x 300 x 250 mm:
8 STK
Mit Kästen:
Ja
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
700 mm
Modell:
21
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Fachböden schräg:
2 STK
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Höhe:
1315 mm
Anzahl Fachböden gerade:
2 STK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,34*
€ 1.358,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,55*
€ 1.341,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,58*
€ 1.297,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,66*
€ 1.266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,46*
€ 1.227,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.