Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Beistell- u.Kommissionierw. Mod.24 HxBxT 1315x1015x485mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7707.01.0208
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7707.01.0208
EAN/GTIN:
     4251142249895
Suchbegriffe:
Beistell- und Kommissionierwagen
Regalschränke, Sichtlagerkästen-
Sichtlagerkästen-Wagen
Kästen
Beistell- und Kommissionierwagen mit geraden und schrägen Fachböden

Anwendung
Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden mÜssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen unentbehrliche Helfer.

Ausführung
• stabile Stahlkonstruktion, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
• mit geraden und schräg angeordneten Fachböden
• fahrbar durch leichtgängige Rollen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Lieferung
Bestellhinweis: Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert.
Weitere Informationen:
Tiefe:
485 mm
Werkstoff:
ST
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Anzahl Kästen 500 x 300 x 250 mm:
12 STK
Mit Kästen:
Ja
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
1015 mm
Modell:
24
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Fachböden schräg:
2 STK
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Höhe:
1315 mm
Anzahl Fachböden gerade:
2 STK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,65*
€ 1.472,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,34*
€ 1.465,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,72*
€ 1.416,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,37*
€ 1.384,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,54*
€ 1.345,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.