Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen/Kommisionierwagen Modell 25 1315x1015x485mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7707.02.0221
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7707.02.0221
EAN/GTIN:
     4251142232958
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Beistell- und Kommissionierwagen mit geraden und schrägen Fachböden

Anwendung
Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden mÜssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen unentbehrliche Helfer.

Ausführung
• stabile Stahlkonstruktion, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
• mit geraden und schräg angeordneten Fachböden
• fahrbar durch leichtgängige Rollen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Lieferung
Bestellhinweis: Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl Kästen 500 x 300 x 200 mm:
12 STK
Tiefe:
485 mm
Werkstoff:
ST
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Mit Kästen:
Ja
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
1015 mm
Modell:
25
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Fachböden schräg:
2 STK
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
1315 mm
Anzahl Fachböden gerade:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech lichtblau, kommissionierwagen, kommissionierwagen ral 5010, Beistell- und Kommissionierwagen, Regalschränke, Sichtlagerkästen-, Sichtlagerkästen-Wagen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sichtlagerkästen Wagen, Beistell Kommissionierwagen, RASTERPLAN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,24*
€ 666,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,30*
€ 668,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,27*
€ 684,98*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 706,16*
€ 786,69*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,37*
€ 1.122,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,82*
€ 1.336,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,55*
€ 1.248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,75*
€ 1.209,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,77*
€ 1.186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,37*
€ 1.164,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.