Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkzeugwagen 7130 725x400x860 mm 8 Schubladen Vollauszug Metall-Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU02-7130.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7130.11
EAN/GTIN:
     4040376819543
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen • Schrank oben inklusiv Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm. Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung: 6 x Schublade B570 x T300 x H65/40 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). 2 x Schublade B570 x T300 x H130/105 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung. Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über). Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85 Grad Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
350 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
570 mm
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
8 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Höhe:
860 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, RAU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,42*
€ 845,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,04*
€ 845,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,17*
€ 849,33*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 801,95*
€ 896,50*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,03*
€ 1.440,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,22*
€ 1.713,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,47*
€ 1.610,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,63*
€ 1.566,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,55*
€ 1.532,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,03*
€ 1.493,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,45*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 14,95*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,97*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.