Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkzeugwagen 7365 700x500x860 mm 7 Schubladen Vollauszug Buche-Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU02-7365B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7365B.11
EAN/GTIN:
     4040376819666
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen • Schrank oben inklusiv einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 Prozent aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft. Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung: 4 x Schublade B570 x T450 x H130/105 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). 3 x Schublade B570 x T450 x H260/130 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung. Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über). Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85 Grad Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
500 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
570 mm
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
7 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Höhe:
860 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Höhenverstellbar:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen tiefe 500mm, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, RAU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,08*
€ 894,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,02*
€ 894,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,44*
€ 898,45*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 857,47*
€ 947,96*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.342,37*
€ 1.521,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,59*
€ 1.810,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,85*
€ 1.702,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,81*
€ 1.664,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,16*
€ 1.630,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,37*
€ 1.597,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,94*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,77*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,05*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.