Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank 750x700x840mm 2xSchublade-Teilauszug Serie 8152A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU03-8152A2-077B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8152A2-077B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376973368
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank (Werkstatt) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.Systemunterbau, B670 x T650 x H800 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.1 Unterbau-Container B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,82*
€ 617,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,98*
€ 617,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,30*
€ 620,54*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,67*
€ 623,77*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,83*
€ 644,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,06*
€ 766,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,61*
€ 733,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,83*
€ 655,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,24*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,72*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,24*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,25*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,54*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,05*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 69,58*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,94*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,48*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,76*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.