Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Basistisch Serie E 1800x500x650-1000mm EGB-Hartlaminat-Platte 30mm leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAUE-B-AT-1800-500HE.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1800-500HE.12
EAN/GTIN:
     4040376255075
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
RAU Arbeitstisch (technisch) • EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm (volumenleitfähig). Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN 309 / EN 312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante. Systemunterbau, B1800 x T500 x H630-980 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inklusiv Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inklusiv Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes. Hinweis: Dieser Basistisch kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe 2:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
30 mm
Farbe Gestell:
Lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellung:
Ja
Höhe:
650 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, Werkstatttische, Bürotische, RAU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,90*
€ 1.024,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,92*
€ 1.027,29*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,34*
€ 1.157,67*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,67*
€ 1.377,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,54*
€ 1.303,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,60*
€ 1.263,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,91*
€ 1.218,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,34*
€ 1.148,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,70*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.