Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gewindeschneidkluppen-Sätze handbetätigt Eva R 1/2 - 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REMS520015
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     520015
EAN/GTIN:
     4039976048361
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe
Gewindeschneidkluppen-Sätze handbetätigt zum Außengewindeschneiden kegliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1

Anwendung
Zum Außengewindeschneiden kegeliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1 in der Instandsetzung und Installation an schwer zugänglichen Gewinden.

Ausführung
• Ratsche aus hochwertigem kunststoffummanteltem Stahlrohr mit Kunststoffgriff und Schneidköpfe mit Schnellwechselfutter (Gewindeschneidkuppen), aus hochwertigem Stahl und Schneidstoff

Ausführung
• anwenderfreundlicher und stabiler Ratschenhebel aus hochwertigen Werkstoffen
• breites Anwenderspektrum mit nur einer Ratsche
• kompakte Bauweise, hohe Schneidstoffgüte und präzise Verarbeitung des Schneidkopfs gewährleistet leichtes An- und Gewindeschneiden
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Zoll min.:
1/2 in
Gewindeschneidbereich Zoll max.:
11/4 in
Gewindeschneidbereich Zoll min./max.:
1/2-11/4 in
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, Stahlblech-Kasten, Stahlblechkasten, Stahlblechtragkasten, hand gewindeschneidmaschine rems, gewindeschneidkluppen rems, gewindeschneidkluppen, Kluppen, Gewindeschneid-, Ratschen-Gewindeschneidkluppen, Schneidkluppen, Gewinde-, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Kluppen Gewindeschneid, Ratschen Gewindeschneidkluppen, REMS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 343,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,23*
€ 349,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,20*
€ 350,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 357,67*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 320,29*
€ 360,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 142,98*
Zubehör
REMS
521060
ab € 113,42*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,44*
Zubehör
REMS
521160
ab € 136,64*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,79*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,15*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,06*
Zubehör
REMS
521020
ab € 98,10*
Zubehör
REMS
521030
ab € 102,86*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,57*
Zubehör
REMS
521050
ab € 110,91*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,76*
Zubehör
REMS
521070
ab € 134,48*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,52*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.