Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gewindeschneidkluppen-Satz elektrisch Amigo R 1/2 - 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REMS530020R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     530020 R220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe
Gewindeschneidkluppen-Satz elektrisch zum Außengewindeschneiden kegliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1

Anwendung
Zum elektrischen Außengewindeschneiden kegeliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1 in der Instandsetzung und Installation an extrem schwer zugänglichen Gewinden.

Ausführung
• Typ Amigo mit 1200W Motor für R1/8 - 1 1/4, elektrische Handschneidkluppe mit Universalmotor 230V, 50/60Hz, doppelt isoliert nach VDE (CEE), Rechts- und Linkslauf mit Absetzbügel für beide Drehrichtungen und mit 4 Schneidköpfen für R1/8 - 1 1/4, in Stahlbock mit Tragegriff

Ausführung
• kompakt, robust und baustellengerecht, überall sofort einsetzbar auch ohne Schraubstock, schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
• stabiles, kompaktes und wartungsfreies Getriebe mit robustem und durchzugstarkem 1200 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Spitzenaufnahme bis 1800 W. Hohe Schnittgeschwindigkeit 35-27 min-1. Sicherheits-Tippschalter
• Antriebsmaschine nur 3,5 kg, nicht kopflastig (deshalb auch einhändig benutzbar), perfekter und sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe
• kompakte Bauweise, hohe Schneidstoffgüte und präzise Verarbeitung des Schneidkopfs gewährleistet leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Zoll min.:
1/2 in
Gewindeschneidbereich Zoll max.:
11/4 in
Gewindeschneidbereich Zoll min./max.:
1/2-11/4 in
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, Stahlblech-Kasten, Stahlblechkasten, Stahlblechtragkasten, hand gewindeschneidmaschine rems, gewindeschneidkluppen rems, gewindeschneidkluppen, Elektro-Kluppe, Kluppen, Gewindeschneid-, Schneidkluppen, Gewinde-, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Kluppen Gewindeschneid, Elektro Kluppe, REMS
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 745,67*
€ 798,00*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 739,82*
€ 798,01*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 760,88*
€ 814,31*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 763,24*
€ 817,31*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 991,29*
€ 1.092,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,68*
€ 1.300,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,28*
€ 1.227,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,04*
€ 1.209,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,03*
€ 1.191,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,29*
€ 1.179,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 142,98*
Zubehör
REMS
521060
ab € 113,42*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,44*
Zubehör
REMS
521160
ab € 136,64*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,79*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,15*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,06*
Zubehör
REMS
521020
ab € 98,10*
Zubehör
REMS
521030
ab € 102,86*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,57*
Zubehör
REMS
521050
ab € 110,91*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,76*
Zubehör
REMS
521070
ab € 134,48*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,52*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.