Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel Kugeldurchmesser 3,0 mm Länge 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5000-3604
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5000-3604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Edelstahl-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Edelstahl
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Edelstahl
Anschlussgewinde:
M2
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
7.0 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
10 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
3.0 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
0.4 g
Schaftdurchmesser:
1.5 mm
Hersteller Artikelnummer:
A-5000-3604
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz kugel, flachtaster, messtaster renishaw, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Reduzierungen für Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.