Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel Kugeldurchmesser 0,3 mm Länge 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5000-7800
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5000-7800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2 • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Hartmetall
Anschlussgewinde:
M2
Hersteller Artikelnummer:
A-5000-7800
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
2.0 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
10 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
0.3 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
0.30 g
Schaftdurchmesser:
0.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, renishaw kugeltaster, koordinaten messgerät, messeinsatz kugel, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.