Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel 2,5 mm Länge 20 mm Schaft 1,4 x 16,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5000-7804
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5000-7804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Edelstahl-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Edelstahl
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Edelstahl
Anschlussgewinde:
M2
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
16.4 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
20 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
2.5 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
0.4 g
Schaftdurchmesser:
1.4 mm
Hersteller Artikelnummer:
A-5000-7804
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, renishaw kugeltaster, koordinaten messgerät, messeinsatz kugel, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Reduzierungen für Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.