Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel 1,0 mm Länge 10 mm Schaft 0,7 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5000-7806
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5000-7806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Edelstahl-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Edelstahl
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Edelstahl
Anschlussgewinde:
M2
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
4.5 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
10 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
1.0 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
0.3 g
Schaftdurchmesser:
0.7 mm
Hersteller Artikelnummer:
A-5000-7806
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, renishaw kugeltaster, koordinaten messgerät, messeinsatz kugel, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Reduzierungen für Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.