Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel Kugeldurchmesser 1,0 mm Tasterlänge 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5000-7808
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5000-7808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Hartmetall
Anschlussgewinde:
M2
Hersteller Artikelnummer:
A-5000-7808
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
7.0 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
20 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
1.0 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
0.50 g
Schaftdurchmesser:
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, renishaw kugeltaster, koordinaten messgerät, messeinsatz kugel, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.