Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel Kugeldurchmesser 1,0 mm Länge 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5003-0033
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5003-0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Hartmetall
Anschlussgewinde:
M2
Hersteller Artikelnummer:
A-5003-0033
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
12.5 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
20 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
1.0 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
0.41 g
Schaftdurchmesser:
0.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz kugel, flachtaster, messtaster renishaw, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.