Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M4 mit 2mm Rubinkugel Länge 50 mm Schaftdurchmesser 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5003-4797
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5003-4797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M4

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M4 • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Hartmetall
Anschlussgewinde:
M4
Hersteller Artikelnummer:
A-5003-4797
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
40.0 mm
Mit Mittentastereinsatz:
Nein
Tasterlänge:
50 mm
Werkstoff Halterung:
Edelstahl
Kugeldurchmesser:
2.0 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Gewicht:
3.80 g
Schaftdurchmesser:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, renishaw kugeltaster, koordinaten messgerät, messeinsatz kugel, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.