Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW 5-Wege Tastereinsatzhalter Effektive Länge 20mm für M5 Anschlussgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5555-0190
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5555-0190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Koordinatenmessgerät
Messgeräte
Koordinaten-Messgerät
Messmittel
5-Wege Tasteinsatzhalter in Würfelform für M5 Tasteinsätze

Anwendung
Zur Aufnahme von bis zu 5 verschiedenen Tasteinsätzen.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Titan
Anschlussgewinde:
M5
Hersteller Artikelnummer:
A-5555-0190
Länge:
20 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
31.5 g
Länge x Breite x Höhe:
20 x 20,00 x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.