Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Schwenk-Gelenk 180 Grad M5 aus Titan Schaftdurchmesser 18 Länge 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5555-0219
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5555-0219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Koordinatenmessgerät
Messgeräte
Koordinaten-Messgerät
Messmittel
Schwenkgelenk für Tasteinsätze M5

Ausführung
• Schwenkbereich 180°
• aus Titan • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M5
Werkstoff:
Ti
Hersteller Artikelnummer:
A-5555-0219
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
36 mm
Schwenkbereich:
180 Grad
Gewicht:
37.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.