Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Adapter aus Edelstahl Aussengewinde M5 Innengewinde M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5555-0226
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5555-0226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Koordinatenmessgerät
Messgeräte
Koordinaten-Messgerät
Messmittel
Adapter für Tasteinsätze mit Gewinde M2, M3, M4 und M5

Ausführung
• aus nichtrostendem Stahl • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Hersteller Artikelnummer:
A-5555-0226
Außendurchmesser:
11 mm
Länge:
10 mm
Entspricht Original Zeiss-Artikelnummer:
602030-0215-000
Gewicht:
5.2 g
Weitere Suchbegriffe: Koordinatenmessgerät, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.