Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Drehschwenk-Gelenk 180 Grad aus Titan Schaftdurchmesser 11 Länge 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5555-1093
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5555-1093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Koordinatenmessgerät
Messgeräte
Koordinaten-Messgerät
Messmittel
Drehschwenkgelenk für Tasteinsätze M5

Ausführung
• Schwenkbereich 180°
• Drehbereich 360°
• aus Titan
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M5
Werkstoff:
Ti
Hersteller Artikelnummer:
A-5555-1093
Außendurchmesser:
11 mm
Länge:
51 mm
Schwenkbereich:
180 Grad
Gewicht:
19.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.