Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Tasteinsatz M2 mit Rubinkugel Durchmesser 1.0 mm Schaft Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5555-1843
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5555-1843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M5 - Langgewinde

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M5 - Gewindelänge 5mm

Hinweis
passend zu analoge Messysteme von ZEISS • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff Schaft:
Hartmetall
Anschlussgewinde:
M5
Hersteller Artikelnummer:
A-5555-1843
Werkstoff Tastkugel:
Rubin
Schaftlänge:
13.5 mm
Schaftdurchmesser abgesetzt:
0.8 mm
Tasterlänge:
22.5 mm
Entspricht Original Zeiss-Artikelnummer:
626115-0100-022
Kugeldurchmesser:
1.0 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Schaftlänge abgesetzt:
5.0 mm
Gewicht:
6 g
Schaftdurchmesser:
0.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, renishaw kugeltaster, koordinaten messgerät, messeinsatz kugel, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, RENISHAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.